Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A6994TFP-6.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5565030
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A6994TFP-6.5
EAN/GTIN:
     4031132276595
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A6994TFP • X·treme DH30 • 30xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • TFP • Dc=6,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A6994TFP-6.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,5 mm
B3:
232,003 mm
B4:
217 mm
B5:
268 mm
B6:
228 mm
B7:
1,183 mm
B71:
266,82 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,112 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
TFP
H4:
H
H5:
TiAlN-Kopfbeschichtu
J1:
TP-NORM 69
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A6994TFP-6.5
D c:
6,5 mm
L c:
217 mm
l 1:
268 mm
l 2:
228 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,30*
€ 626,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,40*
€ 607,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,07*
€ 561,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,32*
€ 541,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 445,93*
€ 530,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,40*
€ 506,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,72*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.