Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A6489DPP-5.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5834675
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A6489DPP-5.7
EAN/GTIN:
     4031132280080
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A6489DPP • X·treme D8 • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPP • Dc=5,7mm
Weitere Informationen:
J21:
A6489DPP-5.7
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
5,7 mm
B3:
60,997 mm
B4:
48 mm
B5:
97 mm
B6:
57 mm
B7:
1,037 mm
B71:
95,96 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,041 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPP
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)-Kopfbe
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A6489DPP-5.7
D c:
5,7 mm
L c:
48 mm
l 1:
97 mm
l 2:
57 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,21*
€ 284,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,95*
€ 276,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,26*
€ 258,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,20*
€ 235,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,82*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,12*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.