Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A6589DPP-10.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5834760
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A6589DPP-10.3
EAN/GTIN:
     4031132280578
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A6589DPP • X·treme D12 • 12xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPP • Dc=10,3mm
Weitere Informationen:
J21:
A6589DPP-10.3
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10,3 mm
B3:
161,004 mm
B4:
140 mm
B5:
206 mm
B6:
158 mm
B7:
1,874 mm
B71:
204,13 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,194 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPP
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)-Kopfbe
J1:
TP-NORM 65
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A6589DPP-10.3
D c:
10,3 mm
L c:
140 mm
l 1:
206 mm
l 2:
158 mm
l 5:
45 mm
d 1:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,20*
€ 604,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,45*
€ 565,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,05*
€ 515,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,98*
€ 485,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 385,31*
€ 458,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,79*
€ 435,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,96*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,96*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.