Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A6589DPP-3/16IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5834797
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A6589DPP-3/16IN
EAN/GTIN:
     4031132280943
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A6589DPP • X·treme D12 • 12xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPP • Dc=4,763mm
Weitere Informationen:
J21:
A6589DPP-3/16IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,763 mm
B3:
84,997 mm
B4:
74 mm
B5:
121 mm
B6:
83 mm
B7:
0,867 mm
B71:
120,13 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,04 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPP
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)-Kopfbe
J1:
TP-NORM 65
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A6589DPP-3/16IN
D c:
4,763 mm | 3/16" Inch_No_Let
L c:
74 mm
l 1:
121 mm
l 2:
83 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,77*
€ 323,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,10*
€ 301,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,91*
€ 281,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 258,86*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 443,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,26*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 261,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.