Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walter Capto TM -Aufnahme AK681.C6.E20.051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walter Capto TM -Aufnahme
Walter Capto TM -Aufnahme
Walter Capto TM -Aufnahme
Artikel-Nr.:
     C9599-5930112
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK681.C6.E20.051
EAN/GTIN:
     4042446201159
Walter Capto TM -Aufnahme AK681 • metrisch • Für ConeFit-Fräsköpfe • ISO 26623 • d1=C6 • d11=E20
Weitere Informationen:
J21:
AK681.C6.E20.051
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
19,2 mm
A2:
19,2 mm
B1:
19,3 mm
B2:
29 mm
B3:
51 mm
B4:
89 mm
B71:
51 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
38 mm
C51:
SAC
C52:
04
C54:
1
C55:
5
C6:
0200
D6:
80000 1/min
D7:
0,905 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
ISO26623-1
J7:
0
Bezeichnung:
AK681.C6.E20.051
d 1:
C6
d 11:
E20
l 4:
51 mm
l 16:
19,3 mm
Masse (Gewicht):
0,91 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,34*
€ 496,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,50*
€ 493,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,50*
€ 458,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,87*
€ 447,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,81*
€ 422,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C6-A390B.45-40 085
ab € 318,83*
Sonstiges
WALTER
C6-A390B.45-50 030
ab € 353,81*
Sonstiges
WALTER
C6-A390B.45-50 080
ab € 355,47*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.140-40 085
ab € 319,98*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.140-50 030
ab € 355,20*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.140-50 080
ab € 355,39*
Sonstiges
WALTER
C6-390.540-50 050A
ab € 536,40*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.540-40 085
ab € 481,67*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.55-40 075
ab € 320,11*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.58-50 050
ab € 354,86*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.58-50 100
ab € 353,62*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.555-40 075
ab € 479,64*
Sonstiges
WALTER
C6-390B.558-50 050
ab € 532,38*
Sonstiges
WALTER
C8-391.02-63 055A
ab € 348,78*
Sonstiges
WALTER
C8-391.02-63 080B
ab € 348,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.