Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Mini-Radiuskopierfräser H4046988-2-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Mini-Radiuskopierfräser
VHM-Mini-Radiuskopierfräser
VHM-Mini-Radiuskopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6016698
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H4046988-2-12
EAN/GTIN:
     4042446220679
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Mini-Radiuskopierfräser H4046988 • Proto∙max™Ultra • Schaft DIN 6535 HA • TAS • metrisch • Drallwinkel 30° • Dc=2mm • R=1mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
H4046988-2-12
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
2 mm
A5:
1,92 mm
B2:
1,7 mm
B3:
22 mm
B5:
50 mm
B6:
22 mm
B71:
50 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h4
C4:
36 mm
D6:
304618 1/min
D7:
0,019 kg
E2:
-6 °
E3:
1,5 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAS
H4:
H
H5:
TiAl + SiNi
J1:
PWZ-NORM MINI
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H4046988-2-12
D c:
2 mm
r:
1 mm
L c:
1,7 mm
l 3:
12 mm
d 2:
1,9 mm
l 1:
50 mm
l 4:
22 mm
d 1:
6 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,95*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 331,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.