Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer M2128305-M24X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6149854
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M2128305-M24X1.5
EAN/GTIN:
     4042446230890
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® X·pert M • Schälanschnitt • ≤3xD • MF/6GX • DIN 374 • TIN • geeignet für Durchgangsbohrung • MF 24x1.5 • P=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
M2128305-M24X1.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
24 mm
A25:
MF 24x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6GX
A6:
22,43 mm
A9:
17,7 mm
B1:
26 mm
B3:
140 mm
B4:
6,75 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h9
C4:
36 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,292 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
M2128305-M24X1.5
D N:
MF 24x1.5
P:
1,5 mm
l 1:
140 mm
L c:
26 mm
l 3:
93 mm
d 1:
18 mm
⃞:
14,5 mm
l 9:
17 mm
N:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007588
ab € 1.619,43*
Sonstiges
WALTER
5007592
ab € 1.944,26*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 331,11*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 331,68*
Sonstiges
WALTER
5043230
ab € 410,78*
Sonstiges
WALTER
5043236
ab € 413,12*
Sonstiges
WALTER
6261641
ab € 228,30*
Sonstiges
WALTER
6261650
ab € 251,12*
Sonstiges
WALTER
6264968
ab € 250,69*
Sonstiges
WALTER
6265004
ab € 252,78*
Sonstiges
WALTER
6265009
ab € 316,06*
Sonstiges
WALTER
6265129
ab € 349,62*
Sonstiges
WALTER
6265183
ab € 350,90*
Sonstiges
WALTER
6261587
ab € 319,02*
Sonstiges
WALTER
6261633
ab € 349,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.