Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H2038217-12-0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6231733
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H2038217-12-0.5
EAN/GTIN:
     4042446234782
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H2038217 • Proto∙max™Inox • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 38° • Zentrumsschneidfähigkeit • TAA • Dc=12mm • R=0,5mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
H2038217-12-0.5
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
12 mm
B2:
26 mm
B3:
38 mm
B5:
83 mm
B71:
83 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h5
C4:
45 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,122 kg
E2:
13,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
38 °
G1:
0,5 mm
H11:
-
H21:
4
H22:
4
H3:
TAA
H4:
H
H5:
TiAlN + TiAI
J1:
DIN 6527 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H2038217-12-0.5
D c:
12 mm
r:
0,5 mm
L c:
26 mm
l 1:
83 mm
l 4:
38 mm
d 1:
12 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,24*
€ 266,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,12*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,52*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,67*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,72*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 258,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.