Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A7595TTP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6280500
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A7595TTP-6
EAN/GTIN:
     4031132343105
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A7595TTP • X·treme D50 • 50xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 130° • TTP • Dc=6mm
Weitere Informationen:
J21:
A7595TTP-6
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6 mm
B3:
321 mm
B4:
308 mm
B5:
357 mm
B6:
317 mm
B7:
1,399 mm
B71:
355,601 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,133 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
TTP
H4:
H
H5:
TiAlN-Kopfbeschichtu
J1:
TP-NORM 75
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A7595TTP-6
D c:
6 mm
L c:
308 mm
l 1:
357 mm
l 2:
317 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 700,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,35*
€ 1.014,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,17*
€ 959,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,35*
€ 894,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,40*
€ 865,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 712,41*
€ 847,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,31*
€ 833,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,18*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,82*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,97*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,55*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.