Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrnutenfräser MC726-02.8A3A008J-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579339
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC726-02.8A3A008J-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446251833
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Bohrnutenfräser MC726 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 50° • Typ N 50 • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=2,8mm • R=0,08mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
MC726-02.8A3A008J-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
2,8 mm
A5:
3,05 mm
B2:
3 mm
B3:
14 mm
B5:
50 mm
B71:
50 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h5
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,022 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
20 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
50 °
G1:
0,08 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC726-02.8A3A008J-WK40TF
D c:
2,8 mm
r:
0,08 mm
L c:
3 mm
l 1:
50 mm
l 4:
14 mm
d 1:
6 mm
Z:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,12*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,52*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,67*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,72*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 258,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.