Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MC111-12.0A4A-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579606
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC111-12.0A4A-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446253820
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Eckfräser MC111 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 30° • Typ N 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=12mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC111-12.0A4A-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
12 mm
B2:
16 mm
B3:
28 mm
B5:
73 mm
B71:
73 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,115 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
30 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC111-12.0A4A-WJ30TF
D c:
12 mm
L c:
16 mm
l 1:
73 mm
l 4:
28 mm
d 1:
12 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 261,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,30*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,86*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.