Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MC122-06.0A4L-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579688
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC122-06.0A4L-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446254247
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Eckfräser MC122 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 45° • Typ N 45 extra lang • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=6mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC122-06.0A4L-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
6 mm
B2:
22 mm
B3:
29 mm
B5:
65 mm
B71:
65 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,028 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
45 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC122-06.0A4L-WJ30TF
D c:
6 mm
L c:
22 mm
l 1:
65 mm
l 4:
29 mm
d 1:
6 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 261,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,30*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,86*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.