Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MC122-12.0A4XK-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579691
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC122-12.0A4XK-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446254278
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Eckfräser MC122 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 45° • Typ N 45 extra lang • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=12mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC122-12.0A4XK-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
12 mm
B2:
60 mm
B3:
75 mm
B5:
120 mm
B6:
75 mm
B71:
120 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D6:
38762 1/min
D7:
0,17 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
45 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM XL
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC122-12.0A4XK-WJ30TF
D c:
12 mm
L c:
60 mm
l 1:
120 mm
l 4:
75 mm
d 1:
12 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,70*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,94*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.