Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC216-12.0A3L-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579768
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC216-12.0A3L-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446255046
Suchbegriffe:
Nutfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC216 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 30° • Typ 30 extra lang • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=12mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
MC216-12.0A3L-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
12 mm
B2:
38 mm
B3:
55 mm
B5:
100 mm
B71:
100 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,136 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
20 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
F3:
R
F4:
30 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC216-12.0A3L-WJ30TF
D c:
12 mm
L c:
38 mm
l 1:
100 mm
l 4:
55 mm
d 1:
12 mm
Z:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,26*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.