Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC213-06.3A2X-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6579781
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC213-06.3A2X-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446255176
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC213 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 30° • Lange Reichweite • Typ HSC 30 lang • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30TF • Dc=6,3mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
MC213-06.3A2X-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
6,3 mm
B2:
6 mm
B3:
64 mm
B5:
100 mm
B71:
100 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h5
C4:
36 mm
D6:
25211 1/min
D7:
0,047 kg
E2:
1,5 °
E3:
5,5 °
E4:
30 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM XL
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC213-06.3A2X-WJ30TF
D c:
6,3 mm
L c:
6 mm
l 1:
100 mm
l 4:
64 mm
d 1:
6 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,26*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.