Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser TC611-M14-W0-WJ30RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6580326
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC611-M14-W0-WJ30RC
EAN/GTIN:
     4042446256432
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Gewindefräser TC611 • Supreme • M60 • WJ30RC • ≤2xD • Schaft DIN 6535 HB • P=2mm • Dc=10mm
Weitere Informationen:
J21:
TC611-M14-W0-WJ30RC
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
10 mm
B2:
28 mm
B3:
40 mm
B5:
80 mm
B71:
60 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D31:
M60
D32:
2 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,08 kg
E2:
1,5 °
F1:
R
F21:
4
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RC
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
TC611-M14-W0-WJ30RC
D N:
M 14
P:
2 mm
D c:
10 mm
L c:
28 mm
l 1:
80 mm
l 4:
40 mm
d 1:
10 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,84*
€ 416,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,09*
€ 403,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,34*
€ 351,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,63*
€ 337,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 274,48*
€ 326,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,47*
€ 313,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,67*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,67*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,56*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,82*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,82*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 526,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 577,59*
Sonstiges
WALTER
FS2218
ab € 168,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.