Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser TC610-M8X0.75-W0-WJ30RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6580331
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC610-M8X0.75-W0-WJ30RC
EAN/GTIN:
     4042446256487
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Gewindefräser TC610 • Supreme • M60 • WJ30RC • ≤1,5xD • Schaft DIN 6535 HB • P=0,75mm • Dc=6mm
Weitere Informationen:
J21:
TC610-M8X0.75-W0-WJ30RC
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
6 mm
B2:
12 mm
B3:
21 mm
B5:
57 mm
B6:
21 mm
B71:
39 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D31:
M60
D32:
0,75 mm
D37:
6
D38:
6
D6:
80000 1/min
D7:
0,024 kg
E2:
1,5 °
F1:
R
F21:
5
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RC
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
TC610-M8X0.75-W0-WJ30RC
D N:
MF 8X0.75
P:
0,75 mm
D c:
6 mm
L c:
12 mm
l 1:
57 mm
l 4:
21 mm
d 1:
6 mm
Z:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,84*
€ 324,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,33*
€ 310,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 211,04*
€ 251,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 261,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,39*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,39*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,70*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,55*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,98*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.