Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser TC610-M12X1.25-W0-WJ30RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6580336
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC610-M12X1.25-W0-WJ30RC
EAN/GTIN:
     4042446256531
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Gewindefräser TC610 • Supreme • M60 • WJ30RC • ≤1,5xD • Schaft DIN 6535 HB • P=1,25mm • Dc=10mm
Weitere Informationen:
J21:
TC610-M12X1.25-W0-WJ30RC
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
10 mm
B2:
18,75 mm
B3:
32 mm
B5:
72 mm
B6:
32 mm
B71:
52 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D31:
M60
D32:
1,25 mm
D37:
10
D38:
10
D6:
80000 1/min
D7:
0,077 kg
E2:
1,5 °
F1:
R
F21:
6
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RC
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
TC610-M12X1.25-W0-WJ30RC
D N:
MF 12X1.25
P:
1,25 mm
D c:
10 mm
L c:
18,8 mm
l 1:
72 mm
l 4:
32 mm
d 1:
10 mm
Z:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,36*
€ 490,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,53*
€ 480,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,76*
€ 400,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 325,89*
€ 387,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,55*
€ 377,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007111
ab € 235,65*
Sonstiges
WALTER
5007376
ab € 270,68*
Sonstiges
WALTER
8156079
ab € 1.096,50*
Sonstiges
WALTER
6258424
ab € 143,38*
Sonstiges
WALTER
6258440
ab € 199,89*
Sonstiges
WALTER
6258374
ab € 144,47*
Sonstiges
WALTER
6258390
ab € 198,72*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 590,24*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 658,77*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 393,57*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 346,70*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 483,32*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 594,78*
Sonstiges
WALTER
5017242
ab € 355,96*
Sonstiges
WALTER
5012621
ab € 287,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.