Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser TC610-M20X2-W0-WJ30RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6580344
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC610-M20X2-W0-WJ30RC
EAN/GTIN:
     4042446256616
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Gewindefräser TC610 • Supreme • M60 • WJ30RC • ≤1,5xD • Schaft DIN 6535 HB • P=2mm • Dc=16mm
Weitere Informationen:
J21:
TC610-M20X2-W0-WJ30RC
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
16 mm
B2:
30 mm
B3:
44 mm
B5:
92 mm
B6:
44 mm
B71:
68 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D31:
M60
D32:
2 mm
D37:
16
D38:
16
D6:
80000 1/min
D7:
0,245 kg
E2:
1,5 °
F1:
R
F21:
6
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RC
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
TC610-M20X2-W0-WJ30RC
D N:
MF 20X2
P:
2 mm
D c:
16 mm
L c:
30 mm
l 1:
92 mm
l 4:
44 mm
d 1:
16 mm
Z:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 478,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,70*
€ 737,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,80*
€ 685,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,97*
€ 618,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,71*
€ 597,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 485,53*
€ 577,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,87*
€ 569,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007114
ab € 221,47*
Sonstiges
WALTER
5007124
ab € 229,49*
Sonstiges
WALTER
5007414
ab € 274,92*
Sonstiges
WALTER
5007415
ab € 281,06*
Sonstiges
WALTER
5007378
ab € 286,26*
Sonstiges
WALTER
6257868
ab € 153,43*
Sonstiges
WALTER
6257934
ab € 235,30*
Sonstiges
WALTER
6257845
ab € 154,08*
Sonstiges
WALTER
6257862
ab € 214,01*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 590,24*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 658,77*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 393,57*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 346,70*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 483,32*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 594,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.