Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser TC610-UNC9/16-W0-WJ30RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6580351
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC610-UNC9/16-W0-WJ30RC
EAN/GTIN:
     4042446256685
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Gewindefräser TC610 • Supreme • UN60 • WJ30RC • ≤1,5xD • Schaft DIN 6535 HB • Gangzahl je Inch=12 • Dc=10mm
Weitere Informationen:
J21:
TC610-UNC9/16-W0-WJ30RC
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
10 mm
B2:
19,538 mm
B3:
32 mm
B5:
72 mm
B71:
52 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D31:
UN60
D33:
12
D6:
80000 1/min
D7:
0,072 kg
E2:
1,5 °
F1:
R
F21:
4
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RC
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
TC610-UNC9/16-W0-WJ30RC
D N:
UNC 9/16-12
P:
12 ThreadPerInch
D c:
0,394 inch
L c:
0,769 inch
l 1:
2,835 inch
l 4:
1,26 inch
d 1:
0,394 inch
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,70*
€ 412,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,38*
€ 399,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,21*
€ 347,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,28*
€ 334,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 272,21*
€ 323,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 261,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,55*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,07*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 258,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 527,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 573,60*
Sonstiges
WALTER
FS2218
ab € 167,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.