Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser TC610-M14X1-W1-WJ30RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6580411
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC610-M14X1-W1-WJ30RC
EAN/GTIN:
     4042446257286
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Gewindefräser TC610 • Supreme • M60 • WJ30RC • ≤1,5xD • Schaft DIN 6535 HB • Kühlschmierstoffaustritt: axialer konzentrischer Austritt • P=1mm • Dc=12mm
Weitere Informationen:
J21:
TC610-M14X1-W1-WJ30RC
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
12 mm
B2:
21 mm
B3:
38 mm
B5:
83 mm
B6:
38 mm
B71:
60,5 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D31:
M60
D32:
1 mm
D37:
12
D38:
12
D6:
80000 1/min
D7:
0,128 kg
E2:
1,5 °
F1:
R
F21:
7
F3:
R
F4:
20 °
H11:
-
H21:
1
H22:
1
H3:
WJ30RC
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
PWZ-NORM
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
TC610-M14X1-W1-WJ30RC
D N:
MF 14X1
P:
1 mm
D c:
12 mm
L c:
21 mm
l 1:
83 mm
l 4:
38 mm
d 1:
12 mm
Z:
7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,95*
€ 777,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,33*
€ 719,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,91*
€ 654,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,07*
€ 630,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 512,98*
€ 610,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,47*
€ 599,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 261,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,49*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,77*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,49*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,97*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.