Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170-16-03.175A1-WJ30EJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6597557
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC170-16-03.175A1-WJ30EJ
EAN/GTIN:
     4031132355429
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC170 • Supreme • 16xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EJ • Dc=3,175mm
Weitere Informationen:
J21:
DC170-16-03.175A1-WJ30EJ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,175 mm
B3:
70 mm
B4:
60 mm
B5:
98 mm
B6:
66 mm
B7:
0,578 mm
B71:
97,422 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
h6
C4:
28 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,024 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EJ
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
TP-NORM 66X
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC170-16-03.175A1-WJ30EJ
D c:
3,175 mm | 1/8" Inch_No_Let
L c:
60 mm
l 1:
98 mm
l 2:
66 mm
l 5:
28 mm
d 1:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,67*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 258,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.070.12
ab € 493,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 526,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.075.12
ab € 537,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.