Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150-08-06.500A1-WJ30TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6618658
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC150-08-06.500A1-WJ30TA
EAN/GTIN:
     4031132370514
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150 • Perform • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30TA • Dc=6,5mm
Weitere Informationen:
J21:
DC150-08-06.500A1-WJ30TA
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,5 mm
B3:
70,003 mm
B4:
55 mm
B5:
106 mm
B6:
66 mm
B7:
1,183 mm
B71:
104,82 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,042 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30TA
H4:
H
H5:
TiNAl
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC150-08-06.500A1-WJ30TA
D c:
6,5 mm
L c:
55 mm
l 1:
106 mm
l 2:
66 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-08.00A16-VC09
ab € 427,12*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-08.00A15-VC09
ab € 427,96*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 258,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 443,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,62*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 358,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,55*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,80*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,56*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,77*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.