Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150-12-07.144A1-WJ30TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6618799
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC150-12-07.144A1-WJ30TA
EAN/GTIN:
     4031132371924
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC150 • Perform • 12xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30TA • Dc=7,144mm
Weitere Informationen:
J21:
DC150-12-07.144A1-WJ30TA
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
7,144 mm
B3:
112 mm
B4:
98 mm
B5:
148 mm
B6:
110 mm
B7:
1,3 mm
B71:
146,7 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,085 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30TA
H4:
H
H5:
TiNAl
J1:
TP-NORM 65
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC150-12-07.144A1-WJ30TA
D c:
7,144 mm | 9/32" Inch_No_Let
L c:
98 mm
l 1:
148 mm
l 2:
110 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-08.00A16-VC09
ab € 427,37*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-08.00A15-VC09
ab € 429,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 258,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,14*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,30*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.