Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A7495TTP-3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6795916
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A7495TTP-3.5
EAN/GTIN:
     4031132382937
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A7495TTP • X·treme D40 • 40xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 130° • TTP • Dc=3,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A7495TTP-3.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,5 mm
B3:
160 mm
B4:
150 mm
B5:
188 mm
B6:
156 mm
B7:
0,816 mm
B71:
187,184 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0040
C3:
4 mm
C31:
h6
C4:
28 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,037 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
TTP
H4:
H
H5:
TiAlN-Kopfbeschichtu
J1:
TP-NORM 74
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A7495TTP-3.5
D c:
3,5 mm
L c:
150 mm
l 1:
188 mm
l 2:
156 mm
l 5:
28 mm
d 1:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkanalbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,96*
€ 683,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,60*
€ 657,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,77*
€ 610,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,36*
€ 588,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 484,16*
€ 576,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,81*
€ 554,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,29*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 31,82*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 258,67*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 261,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 362,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,86*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,30*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,36*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,12*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 393,98*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.070.12
ab € 496,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.