Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MC129-10.0A6B-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-6959690
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC129-10.0A6B-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446268558
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräserkopf
Fräskopf
VHM-Eckfräser MC129 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 60° • Typ N 60 • WJ30TF • Dc=10mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
MC129-10.0A6B-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
10 mm
B2:
22 mm
B3:
32 mm
B5:
72 mm
B71:
72 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,083 kg
E2:
4 °
E3:
13,5 °
E4:
4 °
F1:
R
F21:
6
F22:
6
F3:
R
F4:
60 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC129-10.0A6B-WJ30TF
D c:
10 mm
L c:
22 mm
l 1:
72 mm
l 4:
32 mm
d 1:
10 mm
Z:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,95*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,95*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 572,72*
Sonstiges
WALTER
FS2218
ab € 167,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.