Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Radiuskopierfräser MC413-10.0A2L-WJ30TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-6959798
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC413-10.0A2L-WJ30TF
EAN/GTIN:
     4042446269630
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiuskopierfräser MC413 • Advance • Schaft DIN 6535 HA • WJ30TF • metrisch • Drallwinkel 30° • Dc=10mm • R=5mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
MC413-10.0A2L-WJ30TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
10 mm
A5:
8,2 mm
B2:
11 mm
B3:
60 mm
B5:
100 mm
B71:
100 mm
B9:
41,441
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h5
C4:
40 mm
D6:
60617 1/min
D7:
0,11 kg
E2:
6,5 °
E3:
1,5 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC413-10.0A2L-WJ30TF
D c:
10 mm
r:
5 mm
L c:
11 mm
L c2:
3 mm
l 3:
43 mm
d 2:
8,2 mm
l 1:
100 mm
l 4:
60 mm
d 1:
10 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,72*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,96*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,95*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,12*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 573,85*
Sonstiges
WALTER
FS2218
ab € 168,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.