Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Radiuskopierfräser MC482-06.0A2B-WB10TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7255196
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC482-06.0A2B-WB10TG
EAN/GTIN:
     4042446282547
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiuskopierfräser MC482 • Advance • Schaft DIN 6535 HA • WB10TG • metrisch • Drallwinkel 30° • Dc=6mm • R=3mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
MC482-06.0A2B-WB10TG
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
6 mm
B2:
4,8 mm
B3:
21 mm
B5:
57 mm
B71:
57 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h5
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,026 kg
E2:
-5,5 °
E3:
-5,5 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WB10TG
H4:
H
H5:
TiAlSiN
J1:
DIN 6527 K
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MC482-06.0A2B-WB10TG
D c:
6 mm
r:
3 mm
L c:
4,8 mm
l 1:
57 mm
l 4:
21 mm
d 1:
6 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,55*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,82*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.