Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-08-07.300A1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7377873
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-08-07.300A1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132410951
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=7,3mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-08-07.300A1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
7,3 mm
B3:
79,998 mm
B4:
64 mm
B5:
116 mm
B6:
76 mm
B7:
1,328 mm
B71:
114,672 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,051 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-08-07.300A1-WJ30ET
D c:
7,3 mm
L c:
64 mm
l 1:
116 mm
l 2:
76 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-08.00A16-VC09
ab € 428,02*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-08.00A15-VC09
ab € 428,18*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,90*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,96*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.