Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160-03-04.300F1-WJ30ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7378097
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC160-03-04.300F1-WJ30ET
EAN/GTIN:
     4031132412115
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 • Advance • X·treme Evo • DIN 6537 K • 3xD • Schaft DIN 6535 HE • Spitzenwinkel 140° • WJ30ET • Dc=4,3mm
Weitere Informationen:
J21:
DC160-03-04.300F1-WJ30ET
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
4,3 mm
B3:
30,003 mm
B4:
17 mm
B5:
66 mm
B6:
24 mm
B7:
0,783 mm
B71:
65,217 mm
C11:
ZYL
C12:
13
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,018 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30ET
H4:
H
H5:
TiSiAlCrN/AlTiN
J1:
DIN 6537 K
J11:
WN
J7:
0
Bezeichnung:
DC160-03-04.300F1-WJ30ET
D c:
4,3 mm
L c:
17 mm
l 1:
66 mm
l 2:
24 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 258,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,14*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,30*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 244,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.