Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfräser M4132-016-W16-02-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfräser
Eckfräser
Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-7420760
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4132-016-W16-02-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckfräser M4132 • Schaft DIN 1835 B • κ=90° • metrisch • SD .. 06T2 .. • Dc=16mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
M4132-016-W16-02-06
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
1
A1:
16 mm
B2:
5,6 mm
B3:
31 mm
B4:
31 mm
B5:
80 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D6:
31700 1/min
D7:
0,117 kg
D9:
0
E1:
89,5 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0 °
E5:
0,55 mm
F1:
R
F21:
2
F22:
2
G13:
2
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO3338-2
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
M4132-016-W16-02-06
D c:
16 mm
d 1:
16 mm
l 1:
80 mm
l 4:
31 mm
L c:
5,6 mm
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,1 kg
Anz WSP:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,97*
€ 337,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,88*
€ 334,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,74*
€ 315,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,32*
€ 280,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,31*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,78*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,36*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,14*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 530,14*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 577,93*
Sonstiges
WALTER
SDHT06T204-G88 WK10
ab € 116,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.