Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser MC320-06.0W4BC-WK40TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-7438134
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MC320-06.0W4BC-WK40TF
EAN/GTIN:
     4042446292416
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Eck-/Nutfräser MC320 • Advance • metrisch • Schaft DIN 6535 HB • Drallwinkel 40° • Lange Reichweite • Zentrumsschneidfähigkeit • WK40TF • Dc=6mm • R=0,2mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
MC320-06.0W4BC-WK40TF
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
6 mm
A5:
5,5 mm
B2:
13 mm
B3:
21 mm
B5:
57 mm
B71:
39 mm
B9:
18,567
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,024 kg
E2:
10,5 °
E3:
4 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
40 °
G1:
0,2 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WK40TF
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 6527 L
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
MC320-06.0W4BC-WK40TF
D c:
6 mm
L c:
13 mm
l 3:
19 mm
d 2:
5,5 mm
l 1:
57 mm
l 4:
21 mm
d 1:
6 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 331,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 350,95*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,26*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.