Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal DB133-05-00.800A1-WJ30EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7577840
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DB133-05-00.800A1-WJ30EL
EAN/GTIN:
     4031132426167
Suchbegriffe:
Kleinstbohrer
Microbohrer
Mikrobohrer
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Micro-Bohrer mit Kühlkanal DB133 • Supreme • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EL • Dc=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
DB133-05-00.800A1-WJ30EL
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
0,8 mm
B3:
13,996 mm
B4:
5,8 mm
B5:
48 mm
B6:
7 mm
B7:
0,146 mm
B71:
47,854 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0030
C3:
3 mm
C31:
h6
C4:
34 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,004 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EL
H4:
H
H5:
AlCrN
J1:
TP-NORM 33M
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DB133-05-00.800A1-WJ30EL
D c:
0,8 mm
L c:
5,8 mm
l 1:
48 mm
l 2:
7 mm
l 5:
34 mm
d 1:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinstbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 242,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,86*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 261,03*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 396,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.070.12
ab € 493,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 526,98*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.075.12
ab € 538,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.