Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MD128-10.0A6LJ-WJ30RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7873167
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD128-10.0A6LJ-WJ30RA
EAN/GTIN:
     4042446307769
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Eckfräser MD128 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 50° • Typ N 50 • WJ30RA • Dc=10mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
MD128-10.0A6LJ-WJ30RA
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
10 mm
B2:
30 mm
B3:
40 mm
B5:
80 mm
B71:
80 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,087 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
4 °
F1:
R
F21:
6
F22:
6
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RA
H4:
H
H5:
TiAlN + TiAl
J1:
PWZ-NORM
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MD128-10.0A6LJ-WJ30RA
D c:
10 mm
L c:
30 mm
l 1:
80 mm
l 4:
40 mm
d 1:
10 mm
Z:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 258,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,63*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,65*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 526,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 576,57*
Sonstiges
WALTER
FS2218
ab € 167,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.