Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MD128-12.0A6LJ-WJ30RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
VHM-Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-7873168
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD128-12.0A6LJ-WJ30RA
EAN/GTIN:
     4042446307776
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Eckfräser MD128 • Supreme • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 50° • Typ N 50 • WJ30RA • Dc=12mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
MD128-12.0A6LJ-WJ30RA
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
1
A1:
12 mm
B2:
36 mm
B3:
48 mm
B5:
93 mm
B71:
93 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,142 kg
E2:
10,5 °
E3:
13,5 °
E4:
4 °
F1:
R
F21:
6
F22:
6
F3:
R
F4:
50 °
G2:
0,1 mm
G3:
45 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30RA
H4:
H
H5:
TiAlN + TiAl
J1:
PWZ-NORM
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
MD128-12.0A6LJ-WJ30RA
D c:
12 mm
L c:
36 mm
l 1:
93 mm
l 4:
48 mm
d 1:
12 mm
Z:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,55*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,55*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.