Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer DC175-05-06.300A1-WJ30RZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-8128074
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC175-05-06.300A1-WJ30RZ
EAN/GTIN:
     4031132442563
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
VHM-Spiralbohrer DC175 • Supreme • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30RZ • Dc=6,3mm
Weitere Informationen:
J21:
DC175-05-06.300A1-WJ30RZ
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,3 mm
B3:
55 mm
B4:
43 mm
B5:
91 mm
B6:
53 mm
B7:
1,147 mm
B71:
89,854 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,039 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30RZ
H4:
H
H5:
TiAlSiN
J1:
TP-NORM 33N
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC175-05-06.300A1-WJ30RZ
D c:
6,3 mm
L c:
43 mm
l 1:
91 mm
l 2:
53 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-08.00A16-VC09
ab € 429,32*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-08.00A15-VC09
ab € 428,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,86*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,97*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,55*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,87*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 331,38*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.