Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer DC175-08-10.200A1-WJ30RY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-8128236
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC175-08-10.200A1-WJ30RY
EAN/GTIN:
     4031132444185
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 10,2mm
spiralbohrer ohne norm
VHM-Spiralbohrer DC175 • Supreme • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30RY • Dc=10,2mm
Weitere Informationen:
J21:
DC175-08-10.200A1-WJ30RY
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10,2 mm
B3:
118 mm
B4:
96 mm
B5:
163 mm
B6:
114 mm
B7:
1,856 mm
B71:
161,144 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0120
C3:
12 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,144 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30RY
H4:
H
H5:
TiAlSiN-Kopfbeschich
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC175-08-10.200A1-WJ30RY
D c:
10,2 mm
L c:
96 mm
l 1:
163 mm
l 2:
114 mm
l 5:
45 mm
d 1:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,48*
€ 477,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,71*
€ 476,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,66*
€ 443,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,00*
€ 430,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,69*
€ 404,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-12.00A20-VC09
ab € 453,66*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-12.00A19-VC09
ab € 453,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,05*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,40*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,19*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 328,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.