Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 700 mm mit 2 Schubfächern, in Anthrazit RAL 7016 | SPK1108.7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 700 mm mit 2 Schubfächern, in Anthrazit RAL 7016 | SPK1108.7016
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 700 mm mit 2 Schubfächern, in Anthrazit RAL 7016 | SPK1108.7016
Artikel-Nr.:
     C9620-SPK1108.7016
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     SPK1108.7016
EAN/GTIN:
     4045916756500
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubfachschrank BASETEC mobil, Nutzhöhe 700 mm mit 2 Schubfächern, in Anthrazit RAL 7016 | SPK1108.7016

Der praxisgerecht konzipierte Schubfachschrank BASETEC sorgt für eine systematische Ordnung und arbeitsgerechte Organisation am Arbeitsplatz. Mithilfe des Schubfachschrankes können Werkzeuge und Kleinteile optimal gelagert und sortiert werden. Hinter der stabilen Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech steckt jede Menge Stauraum und ein variables Aufteilungs- und Ausstattungskonzept. Sinnvolle Schubfachkombinationen und wählbare Farb- und Modellvarianten bieten individuell die Möglichkeit, die Situation am Arbeitsplatz systematisch zu optimieren. Die Schweißnähte der Schubfachschränke BASETEC werden einer ständigen Prüfung unterzogen. Dies gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit!

Das Gehäuse besteht aus einer massiven und verstärkten Stahlblechkonstruktion mit einer 50 mm Lochrasterung zur individuellen Einteilung. Das Gehäuse ist in Anthrazitgrau RAL 7016 hochwertig pulverbeschichtet. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln sowie mit Zentralverschluss. Darüber hinaus ist der Schubfachschrank noch mit einer Einzelauszugssperre ausgestattet. Diese verhindert das unbeabsichtigte, gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubfächern und verringert somit die Quetsch- und Verletzungsgefahr. Der Schubfachschrank verfügt außerdem über eine Schubfachsicherung, die ein unbeabsichtigtes Herauslaufen der Schubfächer während des Fahrens verhindert.

Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 700 mm und besteht aus 2 Schubfächern mit den Blendenhöhen 1x 50, 3x 100, 1x 150, 1x 200 mm. Es hat eine Breite von 500 mm, eine Tiefe von 580 mm und eine Höhe von 960 mm.

Durch die solide Bauart ist der Schubfachschrank BASETEC mit 300 kg belastbar.

Die Lieferung enthält einen Fahrrahmen mit 2 Lenk- und 2 Bock-Polyamid-Rollen in schwarz. Die Rollen haben einen Durchmesser von 100 mm und sind mit einem Gleitlager ausgestattet. Zu Ihrer Sicherheit sind beide Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Der im Lieferumfang enthaltene Schiebebügel erleichtert die Handhabung im Falle eines Verschiebens des Schubfachschrankes.

Die Schubfächer sind aus Stahlblech gefertigt und somit verwindungsfrei und stabil. Sie verfügen über eine Rollenlagerung und sind bis 80 % ausziehbar. Belastbar sind sie bis 35 kg. Durch die 36 mm Lochrasterung im Boden können Fachunterteilungen aufgenommen werden. Die Schubfächer sind mit einer großen Griffleiste und für das Beschriften der Schubfächer zusätzlich mit Etikett ausgestattet.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Schranktyp:
Schubfachschrank
Fahrbar:
fahrbar
Serienname:
BASETEC
Material:
Stahlblech
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Ausstattung:
Schubfächer
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80%, 35 kg
Griffausführung:
Griffleiste
Verriegelung:
Zylinderschloss
Nutzhöhe mm:
700
Anzahl Fächer:
2
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Blendenhöhe mm:
1x 50, 3x 100, 1x 150, 1x 200
Höhe mm:
960
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
Anthrazitgrau RAL 7016
Farbe Front:
Anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7016, material werkzeugschrank, adb werkzeugschrank, Werkzeugschrank,Schubladenschrank,Schubfachschrank,Stahlschrank,fahrbar,mobil,Gehäuse,Gehäuseunterbau,Schubfächer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 994,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,87*
€ 1.381,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,45*
€ 1.379,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,99*
€ 1.317,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,25*
€ 1.265,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,70*
€ 1.183,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3042
ab € 3,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3043
ab € 3,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3044
ab € 3,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3041
ab € 3,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3032
ab € 3,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3033
ab € 3,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3034
ab € 3,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3031
ab € 3,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3011
ab € 23,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3001
ab € 14,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3012
ab € 29,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3002
ab € 25,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3013
ab € 53,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3003
ab € 41,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3014
ab € 54,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.