Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiekanal, verdrahtet mit Montage, BxTxH = 2000 x 67 x 130 mm | TPK0921


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiekanal, verdrahtet mit Montage, BxTxH = 2000 x 67 x 130 mm | TPK0921
Energiekanal, verdrahtet mit Montage, BxTxH = 2000 x 67 x 130 mm | TPK0921
Artikel-Nr.:
     C9620-TPK0921
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     TPK0921
EAN/GTIN:
     4064577079285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energieversorgungsleiste Systemarbe...
Steckdose Systemarbeitsplatz
Systemarbeitsplatzsteckdose
energieversorgungsleiste systemarbe...
Energiekanal, verdrahtet mit Montage, BxTxH = 2000 x 67 x 130 mm | TPK0921

Der Energiekanal ist für alle Arbeitstische und Werkbänke geeignet. Er wird nach Ihren Angaben komplett montiert und verdrahtet. Es dürfen lediglich die entsprechenden Platzeinheiten nicht überschritten werden. Somit haben Sie die gewünschten Anschlüsse direkt am Arbeitsplatz und es kann kein Kabelsalat mehr entstehen. Die Arbeitsfläche bleibt aufgeräumt und die Gefahr von Stolperfallen bei externer Stromverbindung entfällt. Er wird mit Befestigungs-Set zur Montage auf der Tischplatte geliefert.

Der Energiekanal hat eine Breite von 2000 mm, eine Tiefe von 67 mm und eine Höhe von 130 mm. Er hat 3 Platzeinheiten zur Verfügung stehen. Der Kanal ist aus Stahlblech gefertigt und hochwertig in lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Der Energiekanal hat eine Kabeleinführung auf der Rückseite und eine Kabelverschraubung mit Zugentlastung. Der Energiekanal wird standardmäßig ohne Zuleitung ausgeliefert. Sie haben allerdings die Möglichkeit die Zuleitung mit der Nummer ZB3521 für 230 V oder ZB3522 für 400 V gleich mit zu bestellen.

Der Energiekanal kann mit folgenden Komponenten ergänzt werden:
- Schutzkontaktsteckdose, 2-fach inkl. 120 mm Blende (Doppelsteckdose)
- Interne Verbindungsleitung 3-polig zur Verbindung der eingebauten Schutzkontakt-Steckdosen (Doppelsteckdose)
- Haupt-Schalter, inkl. 70 mm Blende
- Ein-Aus-Schalter mit Kontrolllampe, inkl. Einbaudose und 70 mm Blende
- CEE-Steckdose, inkl. Einbaudose 70 mm
- Druckluft-Anschlussdose, inkl. Einhandkupplung ¼“ und 70 mm Blende
- Druckluft-Schlauch
- Datendose, inkl. Einbaudose und 70 mm Blende
- USB-Anschlussdose

Bitte geben Sie die genaue Anordnung Ihrer gewünschten Komponenten an. Nutzen Sie hierzu unser Anordnungsformular.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Energiekanal
Höhe mm:
130
Energiekanaltyp:
Mit Montage
Breite mm:
742
Tiefe mm:
67
Verkaufseinheit:
VE
Platzbedarf Einbaukomponenten/Anzahl PE Energiekan:
3
Für Tischbreite mm:
2000
Weitere Suchbegriffe: Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,43*
€ 387,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,38*
€ 368,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,75*
€ 363,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,15*
€ 322,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK0934
ab € 134,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK0936
ab € 159,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK0935
ab € 79,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK0933
ab € 84,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK0932
ab € 178,26*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK0931
ab € 66,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK0937
ab € 200,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3521
ab € 55,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3522
ab € 73,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.