Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Flügeltürenschrank mit Sichttüren, Tiefe 500 mm, R 36-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.117.04.01
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.117.04.01
EAN/GTIN:
     4050413048201
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank

CNC-Flügeltürenschrank mit Sichttüren, Tiefe 500 mm, R 36-16

Artikelbeschreibung:

  • 2 CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), geneigt
  • 2 CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), ausziehbar
  • mit Griffschalen-Zylinderschloß
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze
  • Rastermaße: R 36-16
  • Material: Stahlblech
  • Gesamttragkraft in kg: 500
Weitere Informationen:
Breite:
1055 mm
Tiefe:
1035 mm
Material:
Stahlblech
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
252,03 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 989,50*
€ 1.177,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,71*
€ 1.172,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 979,22*
€ 1.165,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 972,03*
€ 1.156,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,51*
€ 1.118,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,23*
€ 1.073,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,74*
€ 998,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.03
ab € 11,31*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.04
ab € 4,94*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.05
ab € 5,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.06
ab € 6,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.08
ab € 8,41*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.100
ab € 7,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.32
ab € 10,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.40
ab € 8,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.50
ab € 7,25*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.63
ab € 7,00*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
57.01.80
ab € 7,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.30
ab € 4,83*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.40
ab € 4,83*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.03.50
ab € 4,73*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
56.01.30
ab € 4,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.