Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Breite 1500 mm, stufenlos höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.15.000.4A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.000.4A
EAN/GTIN:
     4050413013926
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank Breite 1500 mm, stufenlos höhenverstellbar

Artikelbeschreibung:

  • 2x Fußgestelle,stufenlos höhenverstellbar
  • Höhenverstellung: 759-1059 mm
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Gesamttragkraft:
200 kg
Eigengewicht:
52,92 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenwerkbank mit Fachboden, Werkbank, Arbeitsplatz, Tisch, Tisch mit Holzplatte, Fußgestelle mit Platte, Höhenverstellbare Werkbank, Höhenverstellbarer Tisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,27*
€ 453,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,93*
€ 430,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 360,26*
€ 428,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,67*
€ 419,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 348,05*
€ 414,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,06*
€ 405,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,03*
€ 358,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.104A
ab € 134,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.25A
ab € 367,97*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1A
ab € 1.167,42*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.2A
ab € 874,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1OB
ab € 897,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.2OB
ab € 536,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.