Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Breite 1500 mm, R24-24, 4x Schublade, 1x Flügeltüre, 1x Fachboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.15.19VA
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.19VA
EAN/GTIN:
     4050413071803
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

Kastenwerkbank Breite 1500 mm, R24-24, 4 x Schublade, 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Griffschalenschloss
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 4
  • Blendenhöhe in mm Links: 1xFlügeltüre 600
  • Blendenhöhe in mm Rechts: 4x150
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Eigengewicht:
165,54 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank bedrunka+hirth, kastenwerkbank, werktisch 900x1500x2000, Kastenwerkbänke, Arbeitsplatzlinie, Arbeits- und Werktische, Tischgestell, Werkbank, Arbeitsplatz, Arbeitstisch, Tisch, Tisch mit Holzplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,07*
€ 1.128,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,43*
€ 1.110,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 926,91*
€ 1.103,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 919,70*
€ 1.094,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,34*
€ 1.060,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,03*
€ 1.018,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,24*
€ 941,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.HUB15075A
ab € 245,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95A
ab € 59,65*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.103A
ab € 117,85*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140A
ab € 22,57*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134A
ab € 45,32*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132A
ab € 50,55*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH100A
ab € 23,75*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH100A
ab € 38,41*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135A
ab € 31,42*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
144BLH150A
ab € 20,05*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150A
ab € 34,04*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
137A
ab € 21,32*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH200A
ab € 25,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
130A
ab € 56,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320A
ab € 591,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.