Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Breite 1500 mm, R24-24, 6 x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.15.33V9A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.33V9A
EAN/GTIN:
     4050413072022
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank

Kastenwerkbank Breite 1500 mm, R24-24, 6 x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 24-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 6
  • Blendenhöhe in mm Links: 3x200
  • Blendenhöhe in mm Rechts: 3x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 600 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 600
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Material Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Rastermaß:
R 18-24
Schubladenanzahl:
5 Stück
Blendenhöhe in mm Rechts:
1x75, 2x100, 1x150, 1x175
Eigengewicht:
125,67 kg
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank bedrunka, kastenwerkbank, Kastenwerkbänke, Arbeitsplatzlinie, Arbeits- und Werktische, Tischgestell, Werkbank, Arbeitsplatz, Arbeitstisch, Tisch, Tisch mit Holzplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 881,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,35*
€ 1.254,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,46*
€ 1.232,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.028,08*
€ 1.223,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.020,01*
€ 1.213,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,91*
€ 1.167,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,18*
€ 1.122,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,27*
€ 1.048,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.HUB15075A
ab € 251,60*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95A
ab € 60,45*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.103A
ab € 120,20*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140A
ab € 22,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134A
ab € 46,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132A
ab € 52,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH100A
ab € 23,80*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH100A
ab € 38,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135A
ab € 31,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
144BLH150A
ab € 20,42*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150A
ab € 34,56*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
137A
ab € 21,75*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH200A
ab € 25,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
130A
ab € 57,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320A
ab € 603,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.