Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 36-24, Schubladenanzahl: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-100/2141V10
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     100/2141V10
EAN/GTIN:
     4050413063631
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank, Tiefe 736 mm, R 36-24, Schubladenanzahl: 8

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladenführungen kugelgelagert
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 36-24
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 8
  • Blendenhöhe in mm: 2x50, 1x100, 4x125, 1x200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1500
  • Schubladennutzmaß in mm: 900 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 900
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1500 kg
Eigengewicht:
146,37 kg
Breite:
1005 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
1019 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, T736, Betriebseinrichtungen, Schranksystem, Lagersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.174,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.389,03*
€ 1.652,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,55*
€ 1.616,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.349,07*
€ 1.605,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.338,91*
€ 1.593,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,97*
€ 1.537,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,53*
€ 1.480,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,72*
€ 1.397,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
159BLH75
ab € 60,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
159BLH50
ab € 56,59*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
159BLH100
ab € 64,97*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH50
ab € 48,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH75
ab € 54,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH100
ab € 56,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH150
ab € 63,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
153BLH200
ab € 69,44*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
171BLH75
ab € 55,13*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
171BLH100
ab € 58,78*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
171BLH150
ab € 65,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
171BLH200
ab € 86,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
161BLH50
ab € 68,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
161BLH75
ab € 75,48*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
172BLH50
ab € 66,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.