Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Feuchtemessgerät
>
Hygrometer
>
Artikel
testo 440 - Klimamessgerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9RWF-0560 4401
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0560 4401
EAN/GTIN:
4029547019289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Klimamesser
Mit dem Klimamessgerät testo 440 messen und speichern Sie in Kombination mit hochwertigen Sonden alle klimarelevanten Parameter (Sonden bitte separat bestellen). Bis zu 3 Sonden können gleichzeitig angeschlossen werden: eine Bluetooth-Sonde, eine kabelgebundene Sonde sowie ein Temperaturfühler mit Thermoelement Typ K Anschluss. Automatische Sondenerkennung und klar strukturierte Messmenüs sorgen für eine denkbar einfache Bedienbarkeit und erleichtern Ihren Arbeitsalltag. In wenigen Klicks zur Messung mit dem Multifunktionsmessgerät testo 440 Führen Sie Ihre Messungen schnell und einfach durch: Das Klimamessgerät erkennt jede angeschlossene Sonde automatisch. Dies erspart Ihnen eine manuelle Neueinstellung der Parameter beim Sondenwechsel. Klar strukturierte Messmenüs für Volumenstrommessung im Kanal/am Auslass, Trichter-Messung, Turbulenzgrad-Messung, Bestimmung der Kühl-/Heizleistung, Schimmelindikation und Langzeitmessung unterstützen Sie optimal bei Ihrer täglichen Arbeit. Kabellos und platzsparend: mehr Anwendungen, weniger Equipment Grenzenlos vielseitig: Ein universell einsetzbarer Handgriff lässt sich mit sämtlichen Sondenköpfen verbinden – so meistern Sie mehr Anwendungen mit weniger Equipment und sparen Platz. Für mehr Komfort bei Ihrer Messung und weniger Kabelgewirr im Koffer sorgt der Bluetooth-Handgriff. Er ermöglicht Messungen ohne störende Kabelverbindung und überträgt Messwerte bis zu einer Entfernung von 20 m. Oder nutzen Sie zum Anschluss von testo Sondenköpfen den Kabel-Handgriff als praktische Alternative. Das ist von Vorteil, wenn Bluetooth-Signale nicht erlaubt sind. Praktisches Messdaten-Management Das Multifunktionsmessgerät speichert bis zu max. 7500 Messprotokolle, die über eine USB-Schnittstelle ausgelesen und als CSV-Datei auf Ihrem Computer (z.B. mit Excel) weiterverarbeitet werden können. Mit dem testo BLUETOOTH-/IRDA-Drucker (bitte separat bestellen) haben Sie die Möglichkeit, direkt vor Ort einen Protokollausdruck der Messdaten anzufertigen. Intelligentes Kalibrierkonzept für höchste Präzision Bei unseren digitalen Sonden können Sie sich auf präzise Messergebnisse verlassen, da die Messunsicherheit des Messgerätes entfällt. Zur Kalibrierung schicken Sie nur die Sonden ein. So bleibt das Multifunktionsmessgerät stets einsetzbar. Vorteile beim Messen mit dem Klimamessgerät testo 440 Präzise und zuverlässig im Kanal und am Luftauslass Großes Angebot an anschließbaren Sonden: Hitzdraht- und Flügelradsonde (Ø 16 mm) für Messungen im Kanal; große Flügelradsonden mit Ø 100 mm für Messungen an Luft-/Deckenauslässen Volumenstrom schnell berechnen: einfach Dimension und Geometrie des Kanalquerschnittes im Messmenü konfigurieren und Volumenstrom direkt auf dem Messgerät anzeigen lassen Selbst in besonders großen Kanälen können Sie bequem messen. Denn das ausziehbare Teleskop der Hitzdraht- und Flügelradsonde (Ø 16 mm) mit universellem Handgriff kann zusätzlich mit der Teleskop- Verlängerung erweitert werden – so erreichen Sie eine Gesamtlänge von 2 Metern Messungen an Luft-/Deckenauslässen führen Sie mühelos und ohne Leiter durch. Statten Sie die Flügelradsonde (Ø 100 mm) mit dem ausziehbaren Teleskop mit 90°-Winkel und, falls erforderlich, mit der Teleskop-Verlängerung aus (beide separat erhältlich) Flügelradsonden in Verbindung mit den testovent Messtrichtern und Gleichrichter zum Prüfen von Zu- und Abluft an Tellerventilen, Lüftungsgittern und Drallauslässen Praktische Bluetooth-Schnittstelle: mit den Strömungssonden ohne störendes Kabel messen, Bedienung des Messgeräts durch Betätigen der Taste am Handgriff der Sonde z.B. Starten oder Stoppen der zeitlichen Mittelwertbildung Mit den praktischen Magneten das Multifunktionsmessgerät sicher an Metalloberflächen (z.B. Lüftungskanal) anbringen Langzeitüberwachung von Raumluftqualität Die richtige Sonde für Ihren Bedarf: Sonden für CO2, CO, Lufttemperatur und -feuchte sind als Variante mit Bluetooth oder mit fest angeschlossenem Kabel erhältlich Einfache Bedienung: Messdauer und Intervall in das Menü zur Langzeitmessung eingeben und im Tagesverlauf verfolgen Interner Speicher für bis zu 7500 Messprotokolle Turbulenzgradmessung nach EN ISO 7730 / ASHRAE 55 Hohe Genauigkeit auch bei niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten mit Turbulenzgrad-Sonde erzielen Automatische Berechnung von Zugluftrisiko und Turbulenzgrad nach EN ISO 7730/ASHRAE 55 Für komfortable Messungen in unterschiedlichen Höhen empfehlen wir die Verwendung unseres Mess-Stativs für Behaglichkeitsmessung. Die normkonforme Positionierung der Turbulenzgrad-Sonden ist damit besonders einfach Fühlerpalette für Reinräume und Labore Laborabzug-Sonde für hochpräzise Strömungsmessung am Laborabzug Die hochpräzise Flügelradsonde (Ø 100 mm) ist dank der niedrigen Anlaufgeschwindigkeit von 0,1 m/s hervorragend für Laminar-Flow-Messungen in Reinräumen geeignet. Als Variante mit Bluetooth oder mit fest angeschlossenem Kabel erhältlich Hochpräzise Temperatur-Feuchte-Sonde (0636 9771 oder 0636 9772) mit einer Genauigkeit von ±(0,6 %rF + 0,7 % v. Mw.) im Bereich von 0 … 90 %rF zum Messen von Feuchte in Reinräumen
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
true
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
true
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
true
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
true
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Lager C9RWF
>
Klimamesstechnik
>
Klimamessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Klimamessgerät
,
hygrometer testo
,
hygrometer
,
Strömungsmessgeräte
,
Volumenstrom messen
,
Flügelradanemometer
,
Flügelrad Anemometer
,
Multifunktionsmessgerät
,
Messgerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 269,84*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 269,84* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,21*
€ 366,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,08*
€ 359,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,00*
€ 355,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,49*
€ 342,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,74*
€ 334,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,84*
€ 321,11
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
90°-Winkel - zum Anschluss von Flügelrad-Sonden, Ø 100 mm
Testo
0554 0991
ab € 54,80*
Zubehör
Ausziehbares Teleskop, Länge bis 1 m - für Strömungssonden
Testo
0554 0960
ab € 134,94*
Zubehör
Handgriff-Adapter - zum Anschluss an Strömungssonden
Testo
0554 2160
ab € 49,78*
Zubehör
Hochpräzise Feuchte-Temperatur-Sonde (digital) - mit Bluetooth®
Testo
0636 9771
ab € 409,97*
Zubehör
Hochpräzise Flügelrad-Sonde, Ø 100 mm (digital) - inkl. Temperatursensor
Testo
0635 9371
ab € 709,94*
Zubehör
Hochpräzise Flügelrad-Sonde, Ø 100mm (digital) - Temperatursensor, kabelgebunden
Testo
0635 9372
ab € 743,48*
Zubehör
Hochpräziser 100 mm-Flügelrad-Sondenkopf inkl. Temperatursensor
Testo
0635 9370
ab € 656,95*
Zubehör
Kombikoffer - für testo 440 und mehrere Sonden
Testo
0516 4401
ab € 58,38*
Zubehör
Laborabzug-Sonde (digital) - kabelgebunden
Testo
0635 1052
ab € 579,73*
Zubehör
Lux-Sonde (digital) - zur Messung der Beleuchtungsstärke, kabelgebunden
Testo
0635 0551
ab € 290,44*
Zubehör
Robuster Luftfühler - mit NTC-Temperatursensor
Testo
0615 1712
ab € 61,22*
Zubehör
Universeller Bluetooth®-Handgriff - zum Anschluss von Sondenköpfen
Testo
0554 1111
ab € 97,51*
Zubehör
Universeller Kabel-Handgriff - zum Anschluss von Sondenköpfen
Testo
0554 2222
ab € 63,96*
Zubehör
Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler - mit NTC-Temperatursensor
Testo
0615 1212
ab € 59,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen