Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 440 - Strömungs-Kombi-Set 2 mit Bluetooth®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 440Strömungs-Kombi-Set 2 mit Bluetooth®
testo 440Strömungs-Kombi-Set 2 mit Bluetooth®
testo 440Strömungs-Kombi-Set 2 mit Bluetooth®
testo 440Strömungs-Kombi-Set 2 mit Bluetooth®
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0563 4407
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 4407
EAN/GTIN:
     4029547019425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Set für Messungen im Lüftungskanal und an Luftauslässen: Sicher verstaut im Koffer erhalten Sie das Klimamessgerät testo 440, die Flügelrad-Sonde (Ø 100 mm) mit Bluetooth ® inkl. Temperatursensor und die Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm). So können Sie direkt mit Ihrer Arbeit beginnen! - testo 440 Klimamessgerät, 3 x Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel und Kalibrierprotokoll (0560 4401)Flügelrad-Sonde (Ø 100 mm) mit Bluetooth®, inkl. Temperatursensor (bestehend aus 100 mm-Flügelrad-Sondenkopf, Handgriff-Adapter und Bluetooth®-Handgriff); Halterung für testovent Messtrichter, 4 x AA-Batterien und Kalibrierprotokoll (0635 9431)Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm) mit fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 1,7 m), inkl. Teleskop (ausziehbar bis 0,85 m) und Kalibrierprotokoll (0635 9532)Kombikoffer für testo 440 und mehrere Sonden (0516 4401)
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von radioaktiver Strahlung:
false
Messung RF-Signal:
false
Messung des Volumenstromes:
true
Messung von Schall:
false
Messung von Luftgeschwindigkeit:
true
Messung von Blitzstoßströmen:
false
Messung elektromagnetischer Felder:
true
Messung elektrischer Felder:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Klimamesser, Klimamessgerät, klimamesser testo, klimamesser, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Flügelradanemometer, Flügelrad Anemometer, Multifunktionsmessgerät, Messgerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 827,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,79*
€ 1.076,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,51*
€ 1.064,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 885,30*
€ 1.053,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,06*
€ 1.021,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,65*
€ 995,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,27*
€ 984,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0636 9772
ab € 386,81*
Zubehör
Testo
0636 9771
ab € 409,97*
Zubehör
Testo
0635 9371
ab € 709,94*
Zubehör
Testo
0635 9372
ab € 743,48*
Zubehör
Testo
0635 1052
ab € 579,73*
Zubehör
Testo
0635 0551
ab € 290,44*
Zubehör
Testo
0615 1712
ab € 61,22*
Zubehör
Testo
0563 4170
ab € 157,60*
Zubehör
Testo
0615 1212
ab € 59,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.