Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter 87-Liter-Step-On-Tretabfalleimer, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälter 87-Liter-Step-On-Tretabfalleimer, beige
Behälter 87-Liter-Step-On-Tretabfalleimer, beige
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG614600BEIG
Herst.-Nr.:
     FG614600BEIG
EAN/GTIN:
     00086876052589
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Der Step-On-Tretabfalleimer von Rubbermaid Commercial unterstützt die Abfallentsorgung im Sanitärbereich.
Der Step-On-Tretabfallbehälter von Rubbermaid Commercial sorgt für die Entsorgung von sanitären Abfällen. Der eng anliegende Deckel sorgt für eine optimale Geruchsreduzierung.
  • Langsam schließender Deckel mit integriertem Dämpfungssystem, verhindert das Entweichen von Gerüchen und Keimen
  • Ideal für die Entsorgung medizinischer Abfälle
  • Geräuscharmes, hoch belastbares Fußpedal für eine hygienische, freihändige Nutzung
  • Hergestellt in den USA
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Material:
Kunststoff
Volumen:
87 l
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer, Behälter, Eimer, Abfallbehälter für Innenbereiche, Abfallkörbe mit Pedal, Abfallcontainer, Step-On-Tretabfallbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter, Abfall, Abfallmanagement, Müll
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG614600RED
ab € 144,56*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1901982
ab € 94,07*
Ähnlich
EKO - Europe
8713631050062
ab € 86,62*
Ähnlich
simplehuman
0838810005539
ab € 112,24*
Ähnlich
Vepa Bins
10011134
ab € 65,12*
Ähnlich
Vepa Bins
31049141
ab € 64,59*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG6146WHT
ab € 173,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.