Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
87-Liter-Step-On-Tretabfalleimer, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CDDND-FG614600RED
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG614600RED
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Der Step-On-Tretabfalleimer von Rubbermaid Commercial unterstützt die Abfallentsorgung im Sanitärbereich.
Der Step-On-Tretabfallbehälter von Rubbermaid Commercial sorgt für die Entsorgung von sanitären Abfällen. Der eng anliegende Deckel sorgt für eine optimale Geruchsreduzierung.
Langsam schließender Deckel mit integriertem Dämpfungssystem, verhindert das Entweichen von Gerüchen und Keimen
Ideal für die Entsorgung medizinischer Abfälle
Geräuscharmes, hoch belastbares Fußpedal für eine hygienische, freihändige Nutzung
Hergestellt in den USA
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Volumen:
87 l
... >
Abfallentsorgung
>
Step-On Tretabfallbehälter
>
Vorgänger der Step-on Tretabfalleimer
Weitere Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
tretabfalleimer kunststoff rot
,
tret abfalleimer
,
rubbermaid tret-abfalleimer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 147,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfalleimer Slim Jim® Step-On-Tretabfallbehälter, 16 l, Edelstahl, Pedal vorne, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
1901982
ab € 94,37*
Ähnlich
Behälter 87-Liter-Step-On-Tretabfalleimer, beige
Rubbermaid Commercial Products
FG614600BEIG
ab € 155,50*
Ähnlich
EKO - Europe Viva Step Bin 40L Rund Edelstahl Schwarz, Edelstahl
EKO - Europe
8713631050062
ab € 88,69*
Ähnlich
simplehuman CW1814 poubelle rectangulaire à pédale, acier inox brossé anti-traces 38 L
simplehuman
0838810005539
ab € 123,67*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Basic II' Simplehuman, mit Pedal
Vepa Bins
ab € 71,70*
Ähnlich
Rejoice Step Bin, EKO, VB 923800, Matt Edelstahl
Vepa Bins
31049141
ab € 65,48*
Ähnlich
Treteimer 87 Liter , B x T x H 41 x 50 x 83 cm Kunststoff , weiß
Rubbermaid Commercial Products
FG6146WHT
ab € 174,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen