Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Verkehrseinrichtungen StVO
>
Leitkegel
>
Artikel
Auffaltbarer Sicherheitskegel Auffaltbarer, mehrsprachiger Bodenkegel „Vorsicht Rutschgefahr“, 76 cm, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CDDND-FG9S0100YEL
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
FG9S0100YEL
EAN/GTIN:
10086876165965
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Das zusammenklappbare Schild entfaltet sich automatisch, wenn es aus der an der Wand montierten Aufbewahrungshülle genommen wird. Mehrsprachige Sicherheitskommunikation in ANSI- / OSHA-konformer Farbe und Grafiken
Der auffaltbare, mehrsprachige „Vorsicht Rutschgefahr“-Sicherheitskegel entfaltet sich automatisch, wenn er aus der an der Wand montierten Aufbewahrungshülle genommen wird. ANSI- / OSHA-konforme Farbe und Grafiken.
Zusammenklappbarer und automatisch entfaltbarer Kegel
Das 3-seitige Modell ist aus mehreren Richtungen gut sichtbar
Hergestellt aus strapazierfähigem und unempfindlichem Material
Ausgestattet mit einer an der Wand montierten Aufbewahrungshülle für eine kompakte Lagerung
Im geöffneten Zustand 76 cm hoch und 53 cm im Durchmesser
ANSI- / OSHA-konforme Farbe und Grafiken
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Gewebe
... >
Sicherheit
>
Sicherheitskegel
>
„Caution“-Bodenkegel (Vorsicht!)
Weitere Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
,
Warnaufsteller
,
warnaufsteller rubbermaid
,
warn aufsteller
,
leitkegel gelb
,
Auffaltbarer Sicherheitskegel
,
Bodenkegel „Achtung Rutschgefahr“
,
Sicherheitskegel
,
Sicherheitsschild
,
Kunststoffkegel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 64,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reinigungswagen Hausmeister-Reinigungswagen - hohes Fassungsvermögen
Rubbermaid Commercial Products
FG9T7200BLA
ab € 469,15*
Ähnlich
Warnschild „Achtung Rutschgefahr“ Executive-Serie™, mehrsprachiges Warnschild, 66 cm, 2-seitig, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
1867505
ab € 22,00*
Ähnlich
Warnschild „Achtung Rutschgefahr“ Mehrsprachiges „Caution“- Sicherheitsschild (Vorsicht!), 66 cm, 2-seitig, gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 46,45*
Ähnlich
Warnaufsteller 'Rubbermaid', ACHTUNG! Rutschgefahr; beidseitig, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,97*
Ähnlich
Warnaufsteller 'Rubbermaid', mit individueller Beschriftung
Rubbermaid Commercial Products
ab € 104,89*
Ähnlich
Warnaufsteller mit individueller Beschriftung, Höhe 61,0 cm
Wolk
90.9481
ab € 21,62*
Ähnlich
Warnaufsteller ohne Beschriftung
Wolk
ab € 8,80*
Ähnlich
Warnaufsteller, ACHTUNG! Rutschgefahr; beidseitig, schwarz
Wolk
ab € 18,75*
Ähnlich
Warnaufsteller, ohne
Temka
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen