Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
>
Artikel
Verlängerung 1/4", 100 mm, ELOFORT-13-4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CG3KD-0013000041000
Hersteller:
Elora
Herst.-Nr.:
0013000041000
EAN/GTIN:
4022989127628
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz ...
Ausführung:
Weitere Informationen:
Gewicht:
35 g
Länge:
100 mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager CG3KD
>
ELOFORT-Steckschlüsselsortiment 1/4"
Weitere Suchbegriffe:
steckschlüssel verlängerung
,
steckschlüssel-verlängerung 1/4
,
Verlängerung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,04*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hebelumschaltknarre mit 72 Zähnen 1/4"
Elora
0013000081000
ab € 13,54*
Zubehör
Kardangelenk 1/4", ELOFORT-13-5
Elora
0013000051000
ab € 3,47*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", ELOFORT-13-S 10 mm
Elora
0013010101000
ab € 0,99*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", ELOFORT-13-S 11 mm
Elora
0013010111000
ab € 1,04*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", ELOFORT-13-S 12 mm
Elora
0013010121000
ab € 1,05*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", ELOFORT-13-S 13 mm
Elora
0013010131000
ab € 1,08*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", ELOFORT-13-S 14 mm
Elora
0013010141000
ab € 1,25*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", ELOFORT-13-S 4 mm
Elora
0013010041000
ab € 0,98*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", ELOFORT-13-S 4,5 mm
Elora
0013010451000
ab € 0,98*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", ELOFORT-13-S 5 mm
Elora
0013010051000
ab € 0,99*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", ELOFORT-13-S 5,5 mm
Elora
0013010551000
ab € 0,99*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", ELOFORT-13-S 6 mm
Elora
0013010061000
ab € 0,99*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", ELOFORT-13-S 7 mm
Elora
0013010071000
ab € 0,99*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", ELOFORT-13-S 8 mm
Elora
0013010081000
ab € 0,99*
Zubehör
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4", ELOFORT-13-S 9 mm
Elora
0013010091000
ab € 0,99*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen